Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61812200 Passfeder C45 Form A 6 x 6 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61812200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61812200
EAN/GTIN:
     4067201135357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885

Werkstoff: C45K. Form A (abgerundete Stirnseiten).

Weitere Informationen:
Breite b h9:
6 mm
Höhe h h11:
6 mm
Länge l1:
20 mm
Gewicht:
5,7 g
Weitere Suchbegriffe: din 6885 6x6x20, din 6885, din 6885 c45k, Passfedern, Wellenkeil, feather key, DIN6885, Pasfeder, DIN 6888, DIN-Teil, Nutenstein, Paßfeder, DIN6880, DIN part, passfedern, Nutenkeil, DIN6888, Paßfedern, Einlegekeil, feather keys, DIN 6880
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
24931
1
€ 10,00*
ab € 0,12*
€ 0,76*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 1,07*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.