Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61830202 Scheibenfeder C45 DIN 6888 2x2,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61830202
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61830202
EAN/GTIN:
     4067201278764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6888
DIN 6888 Scheibenfeder
Scheibenfeder DIN 6888
din 6888

Werkstoff: Stahl C45+C, blank.

Preisgünstiges, einfach zu montierendes und demontierendes Element für Mitnehmerverbindungen.
Vorzugsweise für eine Drehrichtung. Bei konischen Wellen ist eine axiale Sicherung nur in einer Richtung erforderlich.
Alle Kanten gerundet.

Weitere Informationen:
bh9:
2 mm
hh12:
2,6 mm
l:
6,76 mm
d2:
7 mm
Gewicht:
0,204 g
Weitere Suchbegriffe: DIN-Teil, demi lune clavette disque demi lune clavettes d, Scheiben-Feder Scheibefeder Passfeder halbrund, DIN part, Halbmond-Keil Halbmondkeil, Scheiben-Federn Woodruff-Keil Woodruff Keil, DIN6888, half moon key semicircular key clavettes disque
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.