Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61830407 Scheibenfeder C45 DIN 6888 4x7,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61830407
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61830407
EAN/GTIN:
     4067201282389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6888
DIN 6888 Scheibenfeder
Scheibenfeder DIN 6888
din 6888

Werkstoff: Stahl C45+C, blank.

Preisgünstiges, einfach zu montierendes und demontierendes Element für Mitnehmerverbindungen.
Vorzugsweise für eine Drehrichtung. Bei konischen Wellen ist eine axiale Sicherung nur in einer Richtung erforderlich.
Alle Kanten gerundet.

Weitere Informationen:
bh9:
4 mm
hh12:
7,5 mm
l:
18,57 mm
d2:
19 mm
Gewicht:
3,27 g
Weitere Suchbegriffe: demi lune clavette disque demi lune clavettes d, Halbmond-Keil Halbmondkeil, DIN part, Scheiben-Federn Woodruff-Keil Woodruff Keil, DIN6888, DIN-Teil, half moon key semicircular key clavettes disque, Scheiben-Feder Scheibefeder Passfeder halbrund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.