Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61830609 Scheibenfeder C45 DIN 6888 6x9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61830609
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61830609
EAN/GTIN:
     4067201282754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6888
DIN 6888 Scheibenfeder
Scheibenfeder DIN 6888
din 6888

Werkstoff: Stahl C45+C, blank.

Preisgünstiges, einfach zu montierendes und demontierendes Element für Mitnehmerverbindungen.
Vorzugsweise für eine Drehrichtung. Bei konischen Wellen ist eine axiale Sicherung nur in einer Richtung erforderlich.
Alle Kanten gerundet.

Weitere Informationen:
bh9:
6 mm
hh12:
9 mm
l:
21,63 mm
d2:
22 mm
Gewicht:
6,88 g
Weitere Suchbegriffe: half moon key semicircular key clavettes disque, demi lune clavette disque demi lune clavettes d, Scheiben-Feder Scheibefeder Passfeder halbrund, DIN-Teil, Halbmond-Keil Halbmondkeil, DIN part, Scheiben-Federn Woodruff-Keil Woodruff Keil, DIN6888
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.