Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61830610 Scheibenfeder C45 DIN 6888 6x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61830610
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61830610
EAN/GTIN:
     4067201282761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6888
DIN 6888 Scheibenfeder
Scheibenfeder DIN 6888
din 6888

Werkstoff: Stahl C45+C, blank.

Preisgünstiges, einfach zu montierendes und demontierendes Element für Mitnehmerverbindungen.
Vorzugsweise für eine Drehrichtung. Bei konischen Wellen ist eine axiale Sicherung nur in einer Richtung erforderlich.
Alle Kanten gerundet.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Breite [bh9]:
6 [mm]
Höhe [hh12]:
10 [mm]
Länge [l]:
24,49 [mm]
Durchmesser [d2]:
25 [mm]
Gewicht:
8,64 [g]
Weitere Suchbegriffe: Scheiben-Federn Woodruff-Keil Woodruff Keil, DIN part, Halbmond-Keil Halbmondkeil, demi lune clavette disque demi lune clavettes d, DIN-Teil, DIN6888, half moon key semicircular key clavettes disque, Scheiben-Feder Scheibefeder Passfeder halbrund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.