Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61837607 Scheibenfeder 1.4571 DIN 6888 6x7,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61837607
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61837607
EAN/GTIN:
     4067201282624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6888
DIN 6888 Scheibenfeder
Scheibenfeder DIN 6888
din 6888

Werkstoff: Edelstahl 1.4571 (V4A).

Preisgünstiges, einfach zu montierendes und demontierendes Element für Mitnehmerverbindungen.
Vorzugsweise für eine Drehrichtung. Bei konischen Wellen ist eine axiale Sicherung nur in einer Richtung erforderlich.
Alle Kanten gerundet.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Breite [bh9]:
6 [mm]
Höhe [hh12]:
7,5 [mm]
Länge [l]:
18,57 [mm]
Durchmesser [d2]:
19 [mm]
Gewicht:
4,91 [g]
Weitere Suchbegriffe: Scheiben-Federn Woodruff-Keil Woodruff Keil, half moon key semicircular key clavettes disque, Edelstahl, stainless, Scheiben-Feder Scheibefeder Passfeder halbrund, demi lune clavette disque demi lune clavettes d, Halbmond-Keil Halbmondkeil, rostfrei, DIN part, DIN-Teil, DIN6888
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.