Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61840205 Zyl.-stift DIN 6325 2x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61840205
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61840205
EAN/GTIN:
     4067201286134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734

Werkstoff: Stahl, gehärtet und geschliffen.

Zylinderstifte mit abgerundeten Enden, an einer Seite angefast, ähnlich DIN EN ISO 8734.

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
2 mm
l:
5 mm
Gewicht:
0,123 g
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, iso 8734 2x5, passstifte, passstift iso 8734, DIN part, DIN-Teil, DIN 8734, Zylinderstifte, parallel pin, Zylinderstift, DIN8734, ISO8734, DIN6325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.