Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61840820 Zyl.-stift DIN 6325 8x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61840820
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61840820
EAN/GTIN:
     4067201287520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734

Werkstoff: Stahl, gehärtet und geschliffen.

Zylinderstifte mit abgerundeten Enden, an einer Seite angefast, ähnlich DIN EN ISO 8734.

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Geschliffen
Durchmesser [d]:
8 [mm]
Länge [l]:
20 [mm]
Gewicht:
7,89 [g]
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstifte, parallel pin, DIN 8734, DIN6325, Zylinderstift, DIN-Teil, ISO8734, DIN part, DIN8734, Zylinderstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.