| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-61841504 Herst.-Nr.: 61841504 EAN/GTIN: 4067201287926 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl, gehärtet und geschliffen.
Zylinderstifte mit abgerundeten Enden, an einer Seite angefast, ähnlich DIN EN ISO 8734.
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d: | 1,5 mm | l: | 4 mm | Gewicht: | 0,055 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, DIN 6325, DIN 6325 Zylinderstift, DIN EN ISO 8734, ISO 8734, Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstift iso 8734, passstifte, passstifte din 6325, Zylinderstifte, DIN-Teil, Zylinderstift, DIN part, DIN 8734, DIN6325, parallel pin, DIN8734, ISO8734 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |