| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-61842514 Herst.-Nr.: 61842514 EAN/GTIN: 4067201286509 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl, gehärtet und geschliffen.
Zylinderstifte mit abgerundeten Enden, an einer Seite angefast, ähnlich DIN EN ISO 8734.
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d: | 2,5 mm | l: | 14 mm | Gewicht: | 0,539 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstift iso 8734, passstifte, passstifte din 6325, DIN8734, parallel pin, Zylinderstifte, DIN6325, Zylinderstift, ISO8734, DIN part, DIN 8734, DIN-Teil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |