| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-61900508 Herst.-Nr.: 61900508 EAN/GTIN: 4067201285991 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl Härteklasse 45 H, brüniert.
Madenschrauben mit abgeflachter Spitze (Maß dt). Zur Verwendung als Stellschraube. Für eine höhere Haltekraft ist eine Senkung in der Welle empfehlenswert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d: | M5 mm | l: | 8 mm | γ: | 90 ° | dt max.: | 1,25 mm | s: | 2,5 mm | Gewicht: | 0,73 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din914 m5x8 45h, din 914 45h, din 914, Innensechskant, cone points, DIN914, DIN4027, DIN part, set screws, Madenschraube, Gewindestift, DIN-Teil, ISO4027, Stellschraube, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, Wurmschraube, hexagon sockets, DIN 4027 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |