Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61900612 ISO 4027 DIN 914 M6 x 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61900612
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61900612
EAN/GTIN:
     4067201283218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Werkstoff: Stahl Härteklasse 45H, brüniert.

Madenschrauben mit abgeflachter Spitze (Maß dt).
Zur Verwendung als Stellschraube. Für eine höhere Haltekraft
ist eine Senkung in der Welle empfehlenswert.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Brüniert
Gewindegröße [d]:
M 6 [mm]
Länge [l]:
12 [mm]
Spitzenwinkel [y]:
90 [°]
[dt max.]:
1,5 [mm]
[s]:
3 [mm]
Gewicht:
1,74 [g]
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914, Stellschraube, Madenschraube, Innensechskant, DIN4027, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, cone points, DIN-Teil, Wurmschraube, DIN914, hexagon sockets, DIN 4027, set screws, DIN part, ISO4027, Gewindestift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.