| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-61900808 Herst.-Nr.: 61900808 EAN/GTIN: 4067201283423 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl Härteklasse 45 H, brüniert.
Madenschrauben mit abgeflachter Spitze (Maß dt). Zur Verwendung als Stellschraube. Für eine höhere Haltekraft ist eine Senkung in der Welle empfehlenswert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d: | M8 mm | l: | 8 mm | γ: | 120 ° | dt max.: | 2 mm | s: | 4 mm | Gewicht: | 1,72 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h m 8 x 8, din 914 45h, din 914, DIN4027, ISO4027, cone points, Wurmschraube, Innensechskant, DIN 4027, set screws, Madenschraube, DIN part, DIN-Teil, Stellschraube, hexagon sockets, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, DIN914, Gewindestift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |