Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61900810 ISO 4027 DIN 914 M8 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61900810
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61900810
EAN/GTIN:
     4067201283430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Werkstoff: Stahl Härteklasse 45 H, brüniert.

Madenschrauben mit abgeflachter Spitze (Maß dt).
Zur Verwendung als Stellschraube. Für eine höhere Haltekraft
ist eine Senkung in der Welle empfehlenswert.

Weitere Informationen:
d:
M8 mm
l:
10 mm
γ:
90 °
dt max.:
2 mm
s:
4 mm
Gewicht:
2,35 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, m8x10 din914 45h, din 914 45h, din 914, Madenschraube, ISO4027, DIN 4027, DIN914, Stellschraube, Wurmschraube, DIN4027, set screws, DIN-Teil, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, Gewindestift, hexagon sockets, cone points, Innensechskant, DIN part
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.