Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61901012 ISO 4027 DIN 914 M10 x 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61901012
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61901012
EAN/GTIN:
     4067201283638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Werkstoff: Stahl Härteklasse 45 H, brüniert.

Madenschrauben mit abgeflachter Spitze (Maß dt).
Zur Verwendung als Stellschraube. Für eine höhere Haltekraft
ist eine Senkung in der Welle empfehlenswert.

Weitere Informationen:
d:
M10 mm
l:
12 mm
γ:
90 °
dt max.:
2,5 mm
s:
5 mm
Gewicht:
4,42 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din914 m10x12, din 914 45h, din 914, set screws, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, ISO4027, Madenschraube, DIN-Teil, Gewindestift, DIN part, DIN914, hexagon sockets, DIN4027, DIN 4027, cone points, Stellschraube, Wurmschraube, Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.