Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61901216 ISO 4027 DIN 914 M12 x 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61901216
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61901216
EAN/GTIN:
     4067201283812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Werkstoff: Stahl Härteklasse 45 H, brüniert.

Madenschrauben mit abgeflachter Spitze (Maß dt).
Zur Verwendung als Stellschraube. Für eine höhere Haltekraft
ist eine Senkung in der Welle empfehlenswert.

Weitere Informationen:
d:
M12 mm
l:
16 mm
γ:
90 °
dt max.:
3 mm
s:
6 mm
Gewicht:
8,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, Stellschraube, Madenschraube, DIN4027, DIN914, Wurmschraube, DIN-Teil, cone points, Gewindestift, DIN 4027, ISO4027, DIN part, set screws, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, hexagon sockets, Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.