Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61902-ZZ-MAE Rillenkugellager 61902-ZZ-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61902-ZZ-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61902-ZZ-MAE
EAN/GTIN:
     4067201183921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager innendurchmesser 7...
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
15 mm
D:
28 mm
B:
7 mm
Ausführung:
beidseitig Deckscheiben Ausführung
Tragzahl dyn. C:
4,35 kN
Tragzahl stat. C0:
2,26 kN
Grenz-Drehzahl:
17.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: mädler rillenkugellager, Radial-Kugellager, Kugellager 6000, Radial-Rillenkugellager DIN625, Radial-Rillenkugellager DIN 625, ballbearing, MÄDLER Kugellager, Kugellager Mädler, Rillenkugellager DIN 625, 6000, Rillenkugellager DIN625, Radialkugellager, SBC, DIN625, 608ZZ, ball bearing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.