Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61910808 ISO 4027 DIN 914 M8 x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61910808
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61910808
EAN/GTIN:
     4067201284666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Werkstoff: Edelstahl A2.

Madenschrauben mit abgeflachter Spitze (Maß dt).
Zur Verwendung als Stellschraube. Für eine höhere Haltekraft
ist eine Senkung in der Welle empfehlenswert.

Weitere Informationen:
d:
M8 mm
l:
8 mm
γ:
120 °
dt max.:
2 mm
s:
4 mm
Gewicht:
1,72 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914, DIN 4027, DIN4027, Innensechskant, Madenschraube, rostfrei, DIN-Teil, hexagon sockets, Edelstahl, set screws, cone points, Stellschraube, Wurmschraube, Gewindestift, DIN914, stainless, ISO4027, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.