Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61940812 ISO 4029 DIN 916 M8 x 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61940812
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61940812
EAN/GTIN:
     4067201286042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029

Werkstoff: Stahl Härteklasse 45 H, brüniert.

Madenschrauben mit Ringschneide (Maß dz).
Zur Verwendung als Stellschraube. Die Ringschneide ermöglicht auf ungehärteten Wellen eine mittelhohe Haltekraft.

Weitere Informationen:
d:
M8 mm
l:
12 mm
dz min.:
4,7 mm
dz max.:
5 mm
s:
4 mm
Gewicht:
3,14 g
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h m8, din 916 45h, din 916, Ringschneide, DIN4029, Wurmschraube, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, set screws, DIN916, Gewindestift, DIN-Teil, Madenschraube, DIN part, ISO4029, cup points, Innensechskant, hexagon sockets, Stellschraube, DIN 4029
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.