Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61940820 ISO 4029 DIN 916 M8 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61940820
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61940820
EAN/GTIN:
     4067201286066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029

Werkstoff: Stahl Härteklasse 45H, brüniert.

Madenschrauben mit Ringschneide (Maß dz).
Zur Verwendung als Stellschraube. Die Ringschneide ermöglicht auf ungehärteten Wellen eine mittelhohe Haltekraft.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Brüniert
Gewindegröße [d]:
M 8 [mm]
Länge [l]:
20 [mm]
[dz min.]:
4,7 [mm]
[dz max.]:
5 [mm]
[s]:
4 [mm]
Gewicht:
5,66 [g]
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916, DIN4029, Wurmschraube, DIN part, hexagon sockets, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, Gewindestift, Madenschraube, cup points, Ringschneide, Stellschraube, DIN916, DIN 4029, DIN-Teil, Innensechskant, ISO4029, set screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.