| |
|
| Artikel-Nr.: 183-61950620 Herst.-Nr.: 61950620 EAN/GTIN: 4067201284215 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl A2.
Madenschrauben mit Ringschneide (Maß dz). Zur Verwendung als Stellschraube. Die Ringschneide ermöglicht auf ungehärteten Wellen eine mittelhohe Haltekraft. Weitere Informationen: | | d: | M6 mm | l: | 20 mm | dz min.: | 2,75 mm | dz max.: | 3 mm | s: | 3 mm | Gewicht: | 3,19 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din916 m6x20, din 916 m6, din 916, DIN 4029, set screws, ISO4029, Madenschraube, cup point, stainless, Innensechskant, Ringschneide, DIN4029, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, DIN-Teil, Wurmschraube, DIN916, rostfrei, hexagon sockets, Stellschraube, Edelstahl, DIN part, Gewindestift |
| | |
| |