| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-619804010 Herst.-Nr.: 619804010 EAN/GTIN: 4067201312505 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Schrauben mit passgenauem Zylinder für verschiedenste Anwendungen. Entgegen der ISO 7379 haben diese Schrauben die marktüblichen Abmessungen und Eigenschaften.
Hinweise: Diese Passschrauben weisen die marktüblichen Abweichungen zur ISO 7379 auf: - Die Durchmesser 4 mm und 5 mm sind nicht in der ISO enthalten. - Durchmesser 6 mm anstelle des ISO-Durchmessers 6,5 mm. - Durchmesser 12 mm anstelle des ISO-Durchmessers 13 mm. - Durchmesser 24 mm anstelle des ISO-Durchmessers 25 mm. - Konzentrizität 2 IT 13 und 2 IT 10 können abweichen. - Die Edelstahlausführung ist in der ISO nicht enthalten und hat werkstoffbedingt geringere Festigkeitswerte.
Anzugsdrehmoment: Wegen der kleinen Auflageflächen und wegen der Freidrehungen liegt das zulässige Anzugsdrehmoment weit unter dem Wert für eine Edelstahlschraube A2-70 mit gleichgroßem Gewinde. Beim Anzugsdrehmoment ist auch die Festigkeit der Auflageflächen der berührenden Bauteile zu berücksichtigen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | dsf9: | 4 mm | l±0,25: | 10 mm | d: | M3 mm | b: | 7 mm | dK: | 7 mm | k: | 3 mm | s: | 2 mm | Gewichtg: | 2,0 Gewicht<BR/>g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m3, Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant und An, shoulder screw Zylinderkopfschraube Ansatzsch, Schulterschrauben Passschulterschrauben Paßschr, vis épaulées, stripper bolt shoulder bolt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |