Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62033000 Deckellager DIN505L Bohrung 30D10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62033000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62033000
EAN/GTIN:
     4067201126409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 505
DIN 505 Deckellager
Deckellager DIN 505
Deckellager


Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss GG25. Buchse aus Rotguss RG7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Bohrungstoleranz: ISO D10.

Weitere Informationen:
d1:
30 mm
Bohrungstoleranz:
+0,149/+0,065 mm
a:
165 mm
b1:
45 mm
b3:
40 mm
c:
22 mm
d6:
15 mm
d7:
M 12 mm
d8:
M10 mm
h1:
40 mm
h2:
78 mm
h3:
116 mm
m1:
125 mm
m2:
65 mm
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagergehäuse, pillow block, Gleitlagergehaeuse, DIN-Teil, DIN505, DIN part, cap bearing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,70*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.