Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6206-ZZ-MAE Rillenkugellager 6206-ZZ-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6206-ZZ-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6206-ZZ-MAE
EAN/GTIN:
     4067201184072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
30 mm
D:
62 mm
B:
16 mm
Ausführung:
beidseitig Deckscheiben Ausführung
Tragzahl dyn. C:
19,5 kN
Tragzahl stat. C0:
11,3 kN
Grenz-Drehzahl:
9.500 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: 608ZZ, Radial-Kugellager, Radial-Rillenkugellager DIN 625, Radial-Rillenkugellager DIN625, Kugellager Mädler, Rillenkugellager DIN625, Rillenkugellager DIN 625, 6000, ballbearing, Radialkugellager, MÄDLER Kugellager, ball bearing, Kugellager 6000, SBC, DIN625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
6206-2Z-SKF
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.