Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6210-SKF Rillenkugellager 6210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6210-SKF
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6210-SKF
EAN/GTIN:
     4067201183334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit
berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
50 mm
D:
90 mm
B:
20 mm
Ausführung:
offen Ausführung
Tragzahl dyn. C:
37,1 kN
Tragzahl stat. C0:
23,2 kN
Grenz-Drehzahl:
10.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
460 g
Weitere Suchbegriffe: 6000, Radialkugellager, DIN625, Rillenkugellager DIN 625, -Kugelllager, ballbearings, 608ZZ, Kugellager 6000, -Rillenkugellager, Radial-Rillenkugellager DIN 625, ballbearing, Rillenkugellager DIN625, SKF, Radial-Kugellager, Radial-Rillenkugellager DIN625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.