Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62155005 Flanschlager EFSM-05 Bohrung 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62155005
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62155005
EAN/GTIN:
     4067201210184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.



Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.




  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.


  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.


  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.


  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall
ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.


Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.



Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
d1 E10:
5 mm
b:
8,5 mm
dB:
14 mm
a:
25 mm
m+/-0,1:
17 mm
c+/-0,1:
4,5 mm
d6:
3,2 mm
Tragzahl radial statisch:
500 N
Tragzahl axial statisch:
150 N
Kippwinkel Alpha:
29 Grad
Gewicht:
2,7 g
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, Gleitlagergehaeuse, flange block, igubal, Gleitlagergehäuse, EFSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.