Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62155006 Flanschlager EFSM-06 Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62155006
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62155006
EAN/GTIN:
     4067201208617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.



Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.




  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.


  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.


  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.


  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall
ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.


Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.



Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
d1 E10:
6 mm
b:
8,5 mm
dB:
14 mm
a:
25 mm
m+/-0,1:
17 mm
c+/-0,1:
4,5 mm
d6:
3,2 mm
Tragzahl radial statisch:
500 N
Tragzahl axial statisch:
150 N
Kippwinkel Alpha:
25 Grad
Gewicht:
2,8 g
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, igubal, EFSM, Gleitlagergehaeuse, Gleitlagergehäuse, flange block
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.