| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-62155115 Herst.-Nr.: 62155115 EAN/GTIN: 4067201206361 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich. Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz. Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend. Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht. Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit. Elektrisch und thermisch isolierend.
Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich. Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen. Temperaturbereich -30° bis +80°C.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1 E10: | 15 mm | b: | 15,5 mm | dB: | 29,8 mm | a: | 68,6 mm | h: | 36 mm | m+/-0,1: | 50 mm | c: | 8,5 mm | d6: | 6,4 x 10,0 mm | Tragzahl radial statisch: | 1200 N | Tragzahl axial statisch: | 650 N | Kippwinkel alpha: | 20 Grad | Gewicht: | 15,0 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: flanschlager, Gleitlagergehaeuse, igubal, flange block, EFOM, Gleitlagergehäuse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |