| |
|
| Artikel-Nr.: 183-622104812 Herst.-Nr.: 622104812 EAN/GTIN: 4067201308423 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig feinbearbeitet. Bundbohrbuchsen (Einsteckbuchsen) ähnlich zurückgezogener DIN 172 A. Härte 62±, 2 HRC (700-800 HV10). Bohrung an der Bundseite gerundet. Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6. Aufnahmebohrung: Toleranz H7. Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | d1: | 4,8 mm | l1: | 12 mm | d2: | 8 mm | d3: | 11 mm | l2: | 2,5 mm | Gewicht: | 3,91 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 172, DIN 172 Bohrbuchse, DIN 172 Bundbohrbuchse, DIN 172 Positionierbuchse, Positionierbuchse DIN 172, bundbohrbuchse din172a 4,8 x 16, bohrbuchse din 172, bohrbuchse din 172 form a, Positionierbuchsen Positionirbuchsen, DIN172, drill bush, Steel press fit drillbushes Steel pressfit dril, Steckbohrbüchsen, Bohrbuechsen, DIN172A, Steel press fit borebushes Steel pressfit boreb, DIN 179A, Steckbohrbuechsen, drill bushes, Steel press fit bore bushes Steel pressfit bore, Steel press fit drill bushes Steel pressfit dri, DIN179, Steel press-fit drill bushes Steel press-fit dr, Bohrbuchse, Steel press-fit bore bushes Steel press-fit bor, Bohrbuchsen, DIN179A, Press fit jig bushes, headed Press fit jig bush, flanged bore bushes with flanges, DIN 179, Steckbohrbuchsen, DIN 172A |
| | |
| |