| |
|
| Artikel-Nr.: 183-622104816 Herst.-Nr.: 622104816 EAN/GTIN: 4067201308430 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig feinbearbeitet. Bundbohrbuchsen (Einsteckbuchsen) ähnlich zurückgezogener DIN 172 A. Härte 62±, 2 HRC (700-800 HV10). Bohrung an der Bundseite gerundet. Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6. Aufnahmebohrung: Toleranz H7. Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | d1: | 4,8 mm | l1: | 16 mm | d2: | 8 mm | d3: | 11 mm | l2: | 2,5 mm | Gewicht: | 4,92 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 172, DIN 172 Bohrbuchse, DIN 172 Bundbohrbuchse, DIN 172 Positionierbuchse, Positionierbuchse DIN 172, bundbohrbuchse din172a 4,8 x 16, bohrbuchse din 172, bohrbuchse din 172 form a, DIN 179A, Steel press-fit bore bushes Steel press-fit bor, DIN179A, DIN 172A, Steckbohrbüchsen, Positionierbuchsen Positionirbuchsen, Press fit jig bushes, headed Press fit jig bush, Steel press fit bore bushes Steel pressfit bore, drill bushes, Bohrbuechsen, Steckbohrbuchsen, DIN 179, drill bush, flanged bore bushes with flanges, Steel press fit drillbushes Steel pressfit dril, Bohrbuchsen, Steel press-fit drill bushes Steel press-fit dr, DIN172, Steckbohrbuechsen, DIN172A, DIN179, Steel press fit drill bushes Steel pressfit dri, Bohrbuchse, Steel press fit borebushes Steel pressfit boreb |
| | |
| |