| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-622104908 Herst.-Nr.: 622104908 EAN/GTIN: 4067201308447 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig feinbearbeitet. Bundbohrbuchsen (Einsteckbuchsen) ähnlich zurückgezogener DIN 172 A. Härte 62±, 2 HRC (700-800 HV10). Bohrung an der Bundseite gerundet. Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6. Aufnahmebohrung: Toleranz H7. Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1: | 4,9 mm | l1: | 8 mm | d2: | 8 mm | d3: | 11 mm | l2: | 2,5 mm | Gewicht: | 2,85 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 172, DIN 172 Bohrbuchse, DIN 172 Bundbohrbuchse, DIN 172 Positionierbuchse, Positionierbuchse DIN 172, bohrbuchse din 172 form a, bohrbuchse din 172, din 172 4,9 x 12, DIN179, DIN179A, Press fit jig bushes, headed Press fit jig bush, DIN 179, DIN 179A, Steckbohrbüchsen, Bohrbuechsen, Steel press-fit drill bushes Steel press-fit dr, Steel press-fit bore bushes Steel press-fit bor, DIN172, Steel press fit borebushes Steel pressfit boreb, Bohrbuchse, DIN172A, flanged bore bushes with flanges, Steckbohrbuechsen, DIN 172A, drill bush, Steel press fit drillbushes Steel pressfit dril, drill bushes, Bohrbuchsen, Steel press fit drill bushes Steel pressfit dri, Steckbohrbuchsen, Steel press fit bore bushes Steel pressfit bore, Positionierbuchsen Positionirbuchsen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |