| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62210508 Herst.-Nr.: 62210508 EAN/GTIN: 4067201118985 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig feinbearbeitet. Bundbohrbuchsen (Einsteckbuchsen) ähnlich zurückgezogener DIN 172 A. Härte 62±, 2 HRC (700-800 HV10). Bohrung an der Bundseite gerundet. Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6. Aufnahmebohrung: Toleranz H7. Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | d1: | 5,0 mm | l1: | 8 mm | d2: | 8 mm | d3: | 11 mm | l2: | 2,5 mm | Gewicht: | 2,80 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 172, DIN 172 Bohrbuchse, DIN 172 Bundbohrbuchse, DIN 172 Positionierbuchse, Positionierbuchse DIN 172, bohrbuchse din 172 a 5x8, bohrbuchse din 172, bohrbuchse din 172 form a, drill bush, DIN172, DIN 179, Bohrbuchsen, Steel press-fit bore bushes Steel press-fit bor, Steel press fit drill bushes Steel pressfit dri, DIN179A, Bohrbuechsen, Steel press-fit drill bushes Steel press-fit dr, Bohrbuchse, Steel press fit borebushes Steel pressfit boreb, Press fit jig bushes, headed Press fit jig bush, Steckbohrbuechsen, Steckbohrbüchsen, DIN172A, drill bushes, Steel press fit bore bushes Steel pressfit bore, Positionierbuchsen Positionirbuchsen, Steel press fit drillbushes Steel pressfit dril, DIN179, Steckbohrbuchsen, DIN 179A, DIN 172A, flanged bore bushes with flanges |
| | |
| |