| |
|
| Artikel-Nr.: 183-622105710 Herst.-Nr.: 622105710 EAN/GTIN: 4067201309529 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig feinbearbeitet. Bundbohrbuchsen (Einsteckbuchsen) ähnlich zurückgezogener DIN 172 A. Härte 62±, 2 HRC (700-800 HV10). Bohrung an der Bundseite gerundet. Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6. Aufnahmebohrung: Toleranz H7. Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl (gehärtet) | Oberfläche: | Unveredelt | Innendurchmesser [d1F7]: | 5,7 [mm] | Länge [l1]: | 10 [mm] | Außendurchmesser [d2n6]: | 10 [mm] | [d3]: | 13 [mm] | [l2]: | 3 [mm] | Gewicht: | 5,44 [g] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 172, DIN 172 Bohrbuchse, DIN 172 Bundbohrbuchse, DIN 172 Positionierbuchse, Positionierbuchse DIN 172, bohrbuchsen din 172 a, bohrbuchse din 172, bundbohrbuchsen mädler, Steel press fit drillbushes Steel pressfit dril, Steckbohrbuchsen, Press fit jig bushes, headed Press fit jig bush, Bohrbuchse, drill bush, Steckbohrbuechsen, Bohrbuchsen, Positionierbuchsen Positionirbuchsen, DIN172A, DIN 179, Steel press-fit drill bushes Steel press-fit dr, Steel press fit drill bushes Steel pressfit dri, Steel press fit borebushes Steel pressfit boreb, drill bushes, flanged bore bushes with flanges, Steel press-fit bore bushes Steel press-fit bor, Steel press fit bore bushes Steel pressfit bore, DIN172, DIN179, DIN 179A, DIN179A, Steckbohrbüchsen, DIN 172A, Bohrbuechsen |
| | |
| |