Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

622201909 Bohrbuchse DIN 179 - A 1,9 x 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-622201909
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     622201909
EAN/GTIN:
     4067201317005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse


Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig
feinbearbeitet.






Bohrbuchsen ähnlich zurückgezogener DIN 179 A. Härte 62±, 2 HRC (700-800
HV10). Bohrung am Ende gerundet.



Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6.
Aufnahmebohrung: Toleranz H7.



Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (gehärtet)
Oberfläche:
Unveredelt
Innendurchmesser [d1F7]:
1,9 [mm]
Länge [l1]:
9 [mm]
Außendurchmesser [d2n6]:
5 [mm]
Gewicht:
1,19 [g]
Weitere Suchbegriffe: DIN 179 Zylinderbohrbuchse, Positionierbuchse DIN 179, Zylinderbohrbuchse DIN 179, Edelstahlschraube DIN 909 M, Zylinderbohrbuchsen, Zylindrische Bohrbuchse, bohrbuchse din 179 form a, bohrbuchse din 179, DIN172, DIN 172A, Steel press-fit bore bushes Steel press-fit bor, Positionierbuchsen Positionirbuchsen, Bohrbuchse, DIN179A, DIN part, Steel press fit borebushes Steel pressfit boreb, DIN172A, Bohrbuechsen, bore bushes Press fit jig bushes, headless, DIN 172, DIN-Teil, Steckbohrbüchsen, DIN 179A, Steckbohrbuechsen, Steckbohrbuchsen, Steel press fit drill bushes Steel pressfit dri, Bohrbuchsen, Steel press fit drillbushes Steel pressfit dril, Steel press fit bore bushes Steel pressfit bore, Steel press-fit drill bushes Steel press-fit dr, drill bushes, DIN179, drill bush
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.