| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-622203516 Herst.-Nr.: 622203516 EAN/GTIN: 4067201319368 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig feinbearbeitet. Bohrbuchsen ähnlich zurückgezogener DIN 179 A. Härte 62±, 2 HRC (700-800 HV10). Bohrung am Ende gerundet. Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6. Aufnahmebohrung: Toleranz H7. Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1: | 3,5 mm | l1: | 16 mm | d2: | 7 mm | Gewicht: | 3,63 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 179 Zylinderbohrbuchse, Positionierbuchse DIN 179, Zylinderbohrbuchse DIN 179, Zylinderbohrbuchsen, Zylindrische Bohrbuchse, mädler bohrbuchsen din 179 a, bohrbuchse din 179 form a, bohrbuchse din 179, Steel press fit borebushes Steel pressfit boreb, Steckbohrbuchsen, Bohrbuechsen, DIN179, drill bushes, Steel press fit drill bushes Steel pressfit dri, drill bush, Steckbohrbuechsen, Steel press fit drillbushes Steel pressfit dril, Bohrbuchse, DIN 172A, Steel press-fit drill bushes Steel press-fit dr, bore bushes Press fit jig bushes, headless, DIN179A, DIN 172, Steckbohrbüchsen, Bohrbuchsen, DIN172A, Steel press fit bore bushes Steel pressfit bore, Positionierbuchsen Positionirbuchsen, DIN-Teil, DIN part, Steel press-fit bore bushes Steel press-fit bor, DIN172, DIN 179A |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |