Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

622204616 Bohrbuchse DIN 179 - A 4,6 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-622204616
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     622204616
EAN/GTIN:
     4067201315278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse


Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig
feinbearbeitet.






Bohrbuchsen ähnlich zurückgezogener DIN 179 A. Härte 62±, 2 HRC (700-800
HV10). Bohrung am Ende gerundet.



Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6.
Aufnahmebohrung: Toleranz H7.



Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d1:
4,6 mm
l1:
16 mm
d2:
8 mm
Gewicht:
4,23 g
Weitere Suchbegriffe: DIN 179 Zylinderbohrbuchse, Positionierbuchse DIN 179, Zylinderbohrbuchse DIN 179, Zylinderbohrbuchsen, Zylindrische Bohrbuchse, bohrbuchse din 179 form a, bohrbuchse din 179, DIN172A, Positionierbuchsen Positionirbuchsen, DIN179A, DIN 179A, Bohrbuechsen, DIN 172, DIN-Teil, Steckbohrbüchsen, bore bushes Press fit jig bushes, headless, DIN172, DIN179, drill bushes, Steel press fit drillbushes Steel pressfit dril, Steel press-fit bore bushes Steel press-fit bor, Steel press fit drill bushes Steel pressfit dri, Steel press fit borebushes Steel pressfit boreb, DIN 172A, DIN part, Bohrbuchse, Steckbohrbuchsen, Steel press-fit drill bushes Steel press-fit dr, drill bush, Steckbohrbuechsen, Steel press fit bore bushes Steel pressfit bore, Bohrbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.