| |
|
| Artikel-Nr.: 183-622205620 Herst.-Nr.: 622205620 EAN/GTIN: 4067201317029 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig feinbearbeitet. Bohrbuchsen ähnlich zurückgezogener DIN 179 A. Härte 62±, 2 HRC (700-800 HV10). Bohrung am Ende gerundet. Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6. Aufnahmebohrung: Toleranz H7. Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl (gehärtet) | Oberfläche: | Unveredelt | Innendurchmesser [d1F7]: | 5,6 [mm] | Länge [l1]: | 20 [mm] | Außendurchmesser [d2n6]: | 10 [mm] | Gewicht: | 8,46 [g] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 179 Zylinderbohrbuchse, Positionierbuchse DIN 179, Zylinderbohrbuchse DIN 179, Zylinderbohrbuchsen, Zylindrische Bohrbuchse, bohrbuchse din 179 form a, bohrbuchse din 179, Bohrbuchse, Steckbohrbuchsen, Steel press-fit drill bushes Steel press-fit dr, Bohrbuechsen, DIN 179A, DIN179A, Bohrbuchsen, DIN 172A, DIN179, DIN-Teil, drill bushes, Steel press fit borebushes Steel pressfit boreb, bore bushes Press fit jig bushes, headless, drill bush, Positionierbuchsen Positionirbuchsen, DIN part, Steckbohrbüchsen, Steel press fit drill bushes Steel pressfit dri, Steel press fit drillbushes Steel pressfit dril, Steel press fit bore bushes Steel pressfit bore, DIN 172, Steel press-fit bore bushes Steel press-fit bor, Steckbohrbuechsen, DIN172, DIN172A |
| | |
| |