| |
|
| Artikel-Nr.: 183-622211625 Herst.-Nr.: 622211625 EAN/GTIN: 4067201317104 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig feinbearbeitet. Bohrbuchsen ähnlich zurückgezogener DIN 179 A. Härte 62±, 2 HRC (700-800 HV10). Bohrung am Ende gerundet. Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6. Aufnahmebohrung: Toleranz H7. Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl (gehärtet) | Oberfläche: | Unveredelt | Innendurchmesser [d1F7]: | 11,6 [mm] | Länge [l1]: | 25 [mm] | Außendurchmesser [d2n6]: | 18 [mm] | Gewicht: | 29,20 [g] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 179 Zylinderbohrbuchse, Positionierbuchse DIN 179, Zylinderbohrbuchse DIN 179, Zylinderbohrbuchsen, Zylindrische Bohrbuchse, bohrbuchse din 179 form a, bohrbuchse din 179, DIN172A, DIN-Teil, Steel press fit borebushes Steel pressfit boreb, Steel press-fit bore bushes Steel press-fit bor, DIN179A, Bohrbuchse, DIN part, Positionierbuchsen Positionirbuchsen, DIN172, Steel press fit bore bushes Steel pressfit bore, drill bushes, Bohrbuechsen, DIN 172A, bore bushes Press fit jig bushes, headless, Steel press fit drill bushes Steel pressfit dri, Steckbohrbuchsen, Steckbohrbüchsen, DIN 179A, DIN 172, DIN179, Bohrbuchsen, drill bush, Steel press-fit drill bushes Steel press-fit dr, Steel press fit drillbushes Steel pressfit dril, Steckbohrbuechsen |
| | |
| |