| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-6225022222 Herst.-Nr.: 6225022222 EAN/GTIN: 4067201259251 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: GG25. Mit Bohrung in Zoll-Größe und Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben. Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage.
In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannbuchse: | 1108 Nr. | Bohrung d: | 7/8'' mm | 7/8'' Zoll | Nutbreite b: | 1/4'' mm | 1/4'' Zoll | Nuttiefe t2: | 1/8'' mm | 1/8'' Zoll | L: | 22,3 mm | D1: | 38,4 mm | Gewicht: | 0,112 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-buchse 1108, tl buchse, mädler taperbuchse, Zollbohrung, Taperbuchse 1108, buchse, inch, taper, taperbush, 1108, taper bush, taper bushes, Taperspannbuchse 1108, bush |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |