Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6225031270 Taper-Spannbuchse 1210 Bohrung 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6225031270
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6225031270
EAN/GTIN:
     4067201259374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885


Werkstoff: GG25.






Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit
Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche
geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben.
Schraubengröße BSW 3/8", x 5/8", . Schlüsselweite 5mm (Ersatzschraube: Art.
622 503 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 /
-0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem
Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage.



In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)





Anzugsmoment: 20 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 16 mm: 82 Nm. Bohrung 19 mm: 105 Nm.
Bohrung 24 mm: 140 Nm. Bohrung 32 mm: 180 Nm.

Weitere Informationen:
Spannbuchse:
1210 Nr.
Bohrung d:
1/2'' mm | 1/2'' Zoll
Nutbreite b:
1/8'' mm | 1/8'' Zoll
Nuttiefe t2:
1/16'' mm | 1/16'' Zoll
L:
25,4 mm
D1:
47,5 mm
Gewicht:
0,278 kg
Weitere Suchbegriffe: TL Buchse, Taper-Buchse, Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-buchse tb 1210 16mm, din 6885, din 6885 mädler, Taperspannbuchse 1210, bush, Zollbohrung, inch, taper bushes, taper bush, taperbush, Taperbuchse 1210, 1210, buchse, taper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.