Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6225033175 Taper-Spannbuchse 1210 Bohrung 1 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6225033175
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6225033175
EAN/GTIN:
     4067201259381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse


Werkstoff: GG25.






Mit Bohrung in Zoll-Größe und Passfedernut nach britischem Standard
(BS). Konus und vordere Planfläche geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung
einschließlich Schrauben. Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar
mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere
Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage.



In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)



Weitere Informationen:
Spannbuchse:
1210 Nr.
Bohrung d:
1 1/4'' mm | 1 1/4'' Zoll
Nutbreite b:
5/16'' mm | 5/16'' Zoll
Nuttiefe t2:
1/8'' mm | 1/8'' Zoll
L:
25,4 mm
D1:
47,5 mm
Gewicht:
0,168 kg
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-buchse 1210, tl buchse, mädler taperbuchse, taper bushes, buchse, taper bush, bush, 1210, Taperspannbuchse 1210, Zollbohrung, Taperbuchse 1210, taper, inch, taperbush
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.