Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62250415 Taper-Spannbuchse 1610 Bohrung 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62250415
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62250415
EAN/GTIN:
     4067201112723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885


Werkstoff: GG25.






Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit
Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche
geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben.
Schraubengröße BSW 3/8", x 5/8", . Schlüsselweite 5 mm (Ersatzschraube:
Art. 622 503 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05
/ -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem
Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage.






In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)





Anzugsmoment: 20 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 19 mm: 98 Nm. Bohrung 24 mm: 135 Nm.
Bohrung 38mm: 240 Nm. Bohrung 42 mm: 265 Nm.
Weitere Informationen:
Spannbuchse:
1610 Nr.
Bohrung d:
15 mm
Nutbreite b:
5 mm
Nuttiefe t2:
2,3 mm
L:
25,4 mm
D1:
57 mm
Gewicht:
0,408 kg
Weitere Suchbegriffe: TL Buchse, Taper-Buchse, Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taperbuchse 1610 15 mm, din 6885, din 6885 mädler, Taperspannbuchse 1610, 1610, taper bushes, taperbush, Taperbuchse 1610, taper bush
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1048
1
€ 10,00*
ab € 3,76*
€ 5,96*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,36*
€ 10,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.