Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62250519 Taper-Spannbuchse 2012 Bohrung 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62250519
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62250519
EAN/GTIN:
     4067201128373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885


Werkstoff: GG25.






Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit
Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche
geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben.
Schraubengröße BSW 7/16 x 7/8", . Schlüsselweite 6 mm (Ersatzschraube:
Art. 622 505 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05
/ -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem
Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage.






In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)




Anzugsmoment: 30 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 24 mm: 165 Nm. Bohrung 38 mm: 310 Nm.
Bohrung 50 mm: 420 Nm.
Weitere Informationen:
Spannbuchse:
2012 Nr.
Bohrung d:
19 mm
Nutbreite b:
6 mm
Nuttiefe t2:
2,8 mm
L:
31,8 mm
D1:
70 mm
Gewicht:
0,756 kg
Weitere Suchbegriffe: TL Buchse, Taper-Buchse, Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, din 6885, Taperbuchse 2012, taper bushes, 2012, taper bush, Taperspannbuchse 2012, taperbush
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
112
1
€ 10,00*
ab € 5,17*
€ 8,20*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 7,85*
€ 14,89*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.