Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62250650 Taper-Spannbuchse 2517 Bohrung 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62250650
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62250650
EAN/GTIN:
     4067201132110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885


Werkstoff: GG25.






Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1 (Bohrung 65mm mit
flacher Passfedernut ca. 3,4 mm). Zöllige Bohrungen mit Passfedernut
nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche geschliffen.
Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 1/2",
x 1", . Schlüsselweite 6 mm (Ersatzschraube: Art. 622 506 99, Bestellmenge
abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar mit
oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere
Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage.






In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)




Anzugsmoment: 50 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 38 mm: 380 Nm. Bohrung 48 mm: 510 Nm.
Bohrung 60 mm: 690 Nm.
Weitere Informationen:
Spannbuchse:
2517 Nr.
Bohrung d:
50 mm
Nutbreite b:
14 mm
Nuttiefe t2:
3,8 mm
L:
44,5 mm
D1:
85,5 mm
Gewicht:
1,08 kg
Weitere Suchbegriffe: TL Buchse, Taper-Buchse, Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, mädler taper-spannbuchse 2517, din 6885, din 6885 mädler, taper bushes, 2517, taper bush, Taperbuchse 2517, taperbush, Taperspannbuchse 2517
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
419
1
€ 10,00*
ab € 7,98*
€ 12,64*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 12,75*
€ 19,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.