Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62250760 Taper Spannbuchse 3020 Bohrung 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62250760
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62250760
EAN/GTIN:
     4067201116929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885


Werkstoff: GG25.






Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit
Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche
geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben.
Schraubengröße BSW 5/8", x 1 1/4", . Schlüsselweite 8 mm (Ersatzschraube:
Art. 622 507 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05
/ -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem
Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage.






In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)





Anzugsmoment: 90 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 38 mm: 480 Nm. Bohrung 48 mm: 600 Nm.
Bohrung 60 mm: 900 Nm. Bohrung 75mm: 1300 Nm.
Weitere Informationen:
Material:
Grauguss (GG25)
Oberfläche:
Unveredelt
Spannbuchsentyp:
3020
Bohrung [d]:
60 [mm]
Nutbreite [b]:
18 [mm]
Nuttiefe [t2]:
4,4 [mm]
Länge [L]:
50,8 [mm]
Außendurchmesser [D1]:
108 [mm]
Gewicht:
2,00 [kg]
Weitere Suchbegriffe: TL Buchse, Taper-Buchse, Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, din 6885, Taperspannbuchse 3020, 3020, Taperbuchse 3020, taper bushes, taper bush, taperbush
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.