Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62250825 Taper-Spannbuchse 1615 Bohrung 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62250825
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62250825
EAN/GTIN:
     4067201127031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885


Werkstoff: GG25.






Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1 (Bohrung 42 mit flacher
Nut 2,2 mm). Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard
(BS). Konus und vordere Planfläche geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung
einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 3/8", x 5/8", . Schlüsselweite
5mm (Ersatzschraube: Art. 622 503 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf).
Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je
nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen
auf Anfrage.



In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)





Anzugsmoment: 20 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 19 mm: 98 Nm. Bohrung 24 mm: 135 Nm.
Bohrung 38 mm: 240 Nm. Bohrung 42 mm: 265 Nm.

Weitere Informationen:
Spannbuchse:
1615 Nr.
Bohrung d:
25 mm
Nutbreite b:
8 mm
Nuttiefe t2:
3,3 mm
L:
38,1 mm
D1:
57 mm
Gewicht:
0,510 kg
Weitere Suchbegriffe: TL Buchse, Taper-Buchse, Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-spannbuchse 1615 bohrung 25mm, din 6885, din 6885 mädler, taper bushes, taper bush, Taperbuchse 1615, 1615, Taperspannbuchse 1615, taperbush
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1377
1
€ 10,00*
ab € 4,47*
€ 7,09*
10 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,61*
€ 12,51*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.