Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62251135 Taper-Spannbuchse 3030 Bohrung 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62251135
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62251135
EAN/GTIN:
     4067201229933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885


Werkstoff: GG25.






Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Lieferung
einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 5/8", x 1 1/4", .
Schlüsselweite 8 mm (Ersatzschraube: Art. 622 507 99, Bestellmenge
abhängig vom Bedarf). Konus und vordere Planfläche geschliffen.
Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je
nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen
auf Anfrage.






In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)




Anzugsmoment: 90 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 38 mm: 480 Nm. Bohrung 48 mm: 600 Nm.
Bohrung 60 mm: 900 Nm. Bohrung 75 mm: 1300 Nm.
Weitere Informationen:
Spannbuchse:
3030 Nr.
Bohrung d:
35 mm
Nutbreite b:
10 mm
Nuttiefe t2:
3,3 mm
L:
76,2 mm
D1:
108 mm
Gewicht:
3,95 kg
Weitere Suchbegriffe: TL Buchse, Taper-Buchse, Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, din 6885, taper bush, Taperspannbuchse 3030, taperbush, Taperbuchse 3030, taper bushes, 3030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.