Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62251265 Taper-Spannbuchse 4030 Bohrung 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62251265
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62251265
EAN/GTIN:
     4067201231028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885


Werkstoff: GG25.






Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Lieferung
einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 5/8", x 1 3/4", .
Schlüsselweite 12 mm (Ersatzschraube: Art. 622 512 99, Bestellmenge
abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Konus und
vordere Planfläche geschliffen. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je
nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen
auf Anfrage.






In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)




Anzugsmoment: 170 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 48 mm: 1250 Nm. Bohrung 75 mm: 2200 Nm.
Bohrung 100 mm: 3460 Nm.
Weitere Informationen:
Spannbuchse:
4030 Nr.
Bohrung d:
65 mm
Nutbreite b:
18 mm
Nuttiefe t2:
4,4 mm
L:
76,2 mm
D1:
146 mm
Gewicht:
7,60 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,52*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.