Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62251319 Taper-Spannbuchse 1215 Bohrung 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62251319
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62251319
EAN/GTIN:
     4067201185901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885


Werkstoff: GG25.






Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Lieferung
einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 3/8", x 5/8", . Schlüsselweite
5 mm (Ersatzschraube: Art. 622 503 99, Bestellmenge abhängig vom
Bedarf). Konus und vordere Planfläche geschliffen. Wellentoleranz +0,05
/ -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem
Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage.



In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)





Anzugsmoment: 20 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 16 mm: 82 Nm. Bohrung 19 mm: 105 Nm.
Bohrung 24 mm: 140 Nm. Bohrung 32 mm: 180 Nm.

Weitere Informationen:
Spannbuchse:
1215 Nr.
Bohrung d:
19 mm
Nutbreite b:
6 mm
Nuttiefe t2:
2,8 mm
L:
38,1 mm
D1:
47,5 mm
Gewicht:
0,340 kg
Weitere Suchbegriffe: TL Buchse, Taper-Buchse, Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, din 6885 mädler, din 6885, taperbuchse 19mm, Taperspannbuchse 1215, taperbush, Taperbuchsen, taper bush, Taper, Taperspannbuchsen, 1215, Tapersbuchse 1215, Taperspannbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.