Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62311500GRK Klemmring GRK 15mm brüniert mit Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62311500GRK
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62311500GRK
EAN/GTIN:
     4067201357469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Ausführung GRK: Mit Auflagefläche, mit zwei Befestigungs-Gewindebohrungen in radialer Richtung.

Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbeständig bis +90°C.

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen. Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.

Weitere Informationen:
d1:
15 mm
d2:
36 mm
b:
13 mm
h:
15 mm
l:
19,5 mm
m:
12 mm
G:
M4 mm
t:
5,5 mm
l1:
30 mm
l2:
39,3 mm
d3:
M5 x 14 mm
d4:
13 mm
Rmax.:
88 mm
Gewicht:
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62311500GR
ab € 5,91*
Zubehör
Mädler
66578513
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.